※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00787879
品番
SPMT1806EDER-NB2
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重切削用フェースミルMSRS15用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-9533
厚さ(mm)
6.35
適合ホルダ
MSRS15...
チップ形状
正方形
材種
PR1825