※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00788037
品番
SDMT120408E-K
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
554-6853
厚さ(mm)
4.76
適合ホルダ
METS40-S32(-H) METS50-S32(-H)
チップ形状
正方形
材種
PR1835