WNMG080404MQ 六角形 ネガチップ PR120S 京セラ 00788475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角形 ネガチップ PR120S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番554-9661
内容量1箱(10個)注文コード00788475品番WNMG080404MQ
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。

用途
被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
トラスコ品番554-9661厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする