大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00788908
品番
LSLE47X120XBS9
参考基準価格(税別)
¥154,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
全長(mm)
255
刃数
2
刃径(Φmm)
47
軸径
BS9
刃長(mm)
120
材質
SKH51