大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSLE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00789005
品番
LSLE50X150XBS9
参考基準価格(税別)
¥188,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
全長(mm)
285
刃数
2
刃径(Φmm)
50
軸径
BS9
刃長(mm)
150
材質
SKH51