大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00789407
品番
LSPE11X30XBS5
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
全長(mm)
85
刃数
6
刃径(Φmm)
11
軸径
BS5
刃長(mm)
30
材質
SKH51