大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 LSPE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00789732
品番
LSPE15X80XBS7
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
182
刃数
8
刃径(Φmm)
15
軸径
BS7
刃長(mm)
80
材質
SKH51