大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
1"
刃長(mm)
45
全長(mm)
147
注文コード
00791726
品番
SLE1"XBS7
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH51
刃長(mm)
45
刃数
2
全長(mm)
147
軸径
BS7
刃径(inch)
1"