大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
1/2
刃長(mm)
33
全長(mm)
135
注文コード
00791744
品番
SLE1/2XBS7
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH51
刃長(mm)
33
刃数
2
全長(mm)
135
軸径
BS7
刃径(inch)
1/2