大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
1"1/4
刃長(mm)
50
全長(mm)
183
注文コード
00791814
品番
SLE1-1/4XBS9
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH51
刃長(mm)
50
刃数
2
全長(mm)
183
軸径
BS9
刃径(inch)
1"1/4