大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SLE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
2"
刃長(mm)
65
全長(mm)
200
注文コード
00792076
品番
SLE2"XBS9
参考基準価格(税別)
¥122,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKH51
刃長(mm)
65
刃数
2
全長(mm)
200
軸径
BS9
刃径(inch)
2"