大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
全長(mm)
115
注文コード
00793336
品番
SPE10XMT2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
115
刃数
6
刃径(Φmm)
10
軸径
MT2
刃長(mm)
25
材質
SKH51