大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
1"7/8
刃長(mm)
68
全長(mm)
203
注文コード
00793598
品番
SPE1-7/8XBS9
参考基準価格(税別)
¥106,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
203
刃数
12
軸径
BS9
刃長(mm)
68
材質
SKH51
刃径(inch)
1"7/8