大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS T柄 SPE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
3/4
刃長(mm)
40
全長(mm)
142
注文コード
00793975
品番
SPE3/4XBS7
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
142
刃数
8
軸径
BS7
刃長(mm)
40
材質
SKH51
刃径(inch)
3/4