大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの ハイスエンドミル
大洋ツールの テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 4TE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795436
品番
4TE3X20°
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
25
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
勾配角
20
材質
SKH56
小径(Φmm)
3
片角(°)
20
両角(°)
40
角度小数
20
勾配角(片角)
20°