大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの ハイスエンドミル
大洋ツールの テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 4TE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795524
品番
4TE6X20°
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
40
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
勾配角
20
材質
SKH56
小径(Φmm)
6
片角(°)
20
両角(°)
40
角度小数
20
勾配角(片角)
20°