FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00795953
品番
FTDR25X2°X100
参考基準価格(税別)
¥122,840
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
勾配角
2
小径(Φmm)
25
材質
SKH56
片角(°)
2
両角(°)
4
角度小数
2
勾配角(片角)
2°