FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
エンドミル HS テーパ 刃 FTDR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00796023
品番
FTDR8X0°30'X28
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
28
全長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
勾配角
30′
小径(Φmm)
8
材質
SKH56
片角(°)
30'(0.5)
両角(°)
1
角度小数
0.5
勾配角(片角)
30′