MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
00796818
品番
2ESMTR10X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,840
この商品は
刃径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
50
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
勾配角
3
材質
ESM
小端径(Φmm)
10
片角(°)
3
両角(°)
6
角度小数
3
勾配角(片角)
3°