MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
00797213
品番
2ESMTR5X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,340
この商品は
刃径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
20
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
30′
材質
ESM
小端径(Φmm)
5
片角(°)
30'(0.5)
両角(°)
1
角度小数
0.5
勾配角(片角)
30′