MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
注文コード
00797484
品番
2ESMTS10X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,670
この商品は
刃径・刃長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
全長(mm)
87
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
勾配角
4
材質
ESM
小端径(Φmm)
10
片角(°)
4
両角(°)
8
角度小数
4
勾配角(片角)
4°