MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
18
注文コード
00797746
品番
2ESMTS3X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,570
この商品は
刃径・刃長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
18
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
勾配角
5
材質
ESM
小端径(Φmm)
3
片角(°)
5
両角(°)
10
角度小数
5
勾配角(片角)
5°