MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00797755
品番
2ESMTS3X7
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
24
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
勾配角
7
材質
ESM
小端径(Φmm)
3
片角(°)
7
両角(°)
14
角度小数
7
勾配角(片角)
7°