MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
21
注文コード
00797825
品番
2ESMTS4X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
刃径・刃長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
21
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
勾配角
3
材質
ESM
小端径(Φmm)
4
片角(°)
3
両角(°)
6
角度小数
3
勾配角(片角)
3°