MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 2ESMTT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00798333
品番
2ESMTT2X1
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
7
全長(mm)
51
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
勾配角
1
小端径(Φmm)
2
材質
ESM
片角(°)
1
両角(°)
2
角度小数
1
勾配角(片角)
1°