MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00798726
品番
4ESMTR8X1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
88
刃数
4
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
38
材質
ESM
勾配角
1
小端径(Φmm)
8
片角(°)
1
両角(°)
2
角度小数
1
勾配角(片角)
1°