MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
00798945
品番
4ESMTS2X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,140
この商品は
刃径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
13
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
勾配角
130′
材質
ESM
小端径(Φmm)
2
片角(°)
130'(1.5)
両角(°)
3
角度小数
1.5
勾配角(片角)
1°30′