MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の その他エンドミル
エンドミル HS テーパ刃 4ESMTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
00798963
品番
4ESMTS2X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,170
この商品は
刃径
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
18
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
勾配角
230′
材質
ESM
小端径(Φmm)
2
片角(°)
230'(2.5)
両角(°)
5
角度小数
2.5
勾配角(片角)
2°30′