FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
エンドミル HS ボール BELR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00799487
品番
BELR12
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24
刃長(mm)
120
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
材質
HSSCO
ボール半径R(mm)
12