FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
エンドミル HS ボール BELR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00799566
品番
BELR8.5
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
80
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
HSSCO
ボール半径R(mm)
8.5