FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
エンドミル HS ボール LS-BER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00800293
品番
LS-BER9.75X65X250
参考基準価格(税別)
¥53,170
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19.5
刃長(mm)
65
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
材質
HSSCO
ボール半径R(mm)
9.75