NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング 4HV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00800537
品番
4HV30X32
参考基準価格(税別)
¥39,740
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
55
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
HSSCO