NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング AGLHV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
45
注文コード
00800652
品番
AGLHV45X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
145
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00800652
AGLHV45X42
08644185
AGLHV45×42
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)
1本
¥
82,980
税込
¥
91,278
注文コードが変更になりました