画像準備中

エンドミル HS ラフィング AL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00801413 品番AL14X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)14 刃長(mm)65 全長(mm)145 シャンク径(Φmm)16 刃数4 材質HSSCO

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00801413 AL14X65 06844503 αL 14.0X65 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 1本 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする