画像準備中

エンドミル HS ラフィング AL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00801526 品番AL30X120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,920
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)30 刃長(mm)120 全長(mm)230 シャンク径(Φmm)32 刃数4 材質HSSCO

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00801526 AL30X120 06844564 αL 30.0X120 αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 1本 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする