S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング ALA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
35
注文コード
00801894
品番
ALA35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,290
この商品は
刃径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
60
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00801894
ALA35
03848433
ALアルファー 35.0
アルミ用αニックエンドミル
S&K(三興製作所)
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました