S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング ALA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00802007
品番
ALA9
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
HSSCO