S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング ALAL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00802147
品番
ALAL30
参考基準価格(税別)
¥68,950
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
90
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
25
刃数
4
材質
HSSCO