S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
エンドミル HS ラフィング ALAL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00802156
品番
ALAL35
参考基準価格(税別)
¥94,990
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
110
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
HSSCO