大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS 穴式 SE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
100
刃長(mm)
60
注文コード
00803023
品番
SE100X60X31.75
参考基準価格(税別)
¥224,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
100
材質
SKH51
刃長(mm)
60
刃数
18
穴径(Φmm)
31.75