大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS 穴式 SE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
150
刃長(mm)
60
注文コード
00803057
品番
SE150X60X38.1
参考基準価格(税別)
¥483,700
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
150
材質
SKH51
刃長(mm)
60
刃数
22
穴径(Φmm)
38.1