大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
エンドミル HS 穴式 SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
58
刃長(mm)
60
注文コード
00803364
品番
SE58X60X25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃長
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
58
材質
SKH51
刃長(mm)
60
刃数
12
穴径(Φmm)
25.4