FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の その他エンドミル
エンドミル HS 多刃 XLS-4S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00803608
品番
XLS-4SF12X30X150
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
全長(mm)
150
刃数
4
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
材質
SKH56