NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 多刃 4SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
33
全長(mm)
145
注文コード
00806794
品番
4SE33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・全長
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
33
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00806794
4SE33
06656596
4SE 33.0
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました