NACHI(不二越)
エンドミル HS 多刃 4SE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
35
10
20
30
40
42
45
48
50
シャンク径(Φmm)
32
10
20
25
32
42
刃長(mm)
60
25
45
55
65
70
全長(mm)
145
75
110
125
150
155
160
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00806812
品番
4SE35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00806812
4SE35
06656614
4SE 35.0
スーパーハードエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
27,980
税込
¥30,778
注文コードが変更になりました