NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 多刃 4SE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00806977
品番
4SE50
参考基準価格(税別)
¥92,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
50
刃長(mm)
70
全長(mm)
155
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSSCO
刃数
4