明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
玄関模様替えシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00807050
品番
GRS-02L
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
玄関・ベランダ等の床を簡単に模様替えできるシートです。
床のキズ隠し・保護に
ハサミやカッター等で簡単にカット可能です。
用途
模様替え 保護 汚れ防止 傷隠し
材質
中間層:特殊ガラス繊維
質量(kg)
4
色
GY
幅(cm)
91.5
長さ(cm)
200/巻
材質(裏)
塩化ビニル樹脂
材質(表面)
塩化ビニル樹脂
注意
※火が直接あたる場所でのご使用はお控えください。