明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓飾りシート/同調タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
注文コード
00807585
品番
GPLR-9260
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。
UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます
屋外からの目隠しに最適!
用途
模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
4.8
色
B
長さ(m)
15/巻
幅(cm)
92
特性
UVカット99%・吸盤効果
材質(フィルム)
保護フィルム:ポリエステル
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。