貼ってはがせる テーブルデコレーション

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00808897 品番ウッドミニーT
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キズや汚れからテーブルを守る。
表面防水仕様でお手入れ簡単
抗ウイルス・抗菌加工で安心安全
模様替えでお部屋の雰囲気が変わります。

用途テーブル保護 模様替え 汚れ防止 材質アクリル樹脂、ポリプロピレン BE 質量(g)190〜200 幅(cm)150 高さ(cm)30 材質(表面)塩化ビニル樹脂
注意
※材料の特性上、2〜3%ほどの伸縮がございます、また環境により伸縮率が変化する場合がございます。
※化粧合板、電化製品、システムキッチンや壁などの側面、天井にはご使用いただけません。
※テーブル、机などの表面に凹凸がある場合、粘着力が弱くなる場合がございます。
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※製品の表面状態が変わる恐れがあります。「アルコール類・水溶性・危険等級U・火気厳禁」等表示のある高濃度のアルコールは使用しないでください。
※傷みの原因となりますので、除光液やシンナーは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする