明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
新スタイルフローリン/消臭機能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
BE
注文コード
00808940
品番
NBC-1050
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防滑・消臭・防水機能のついたペット対応床材です。
用途
室内 防滑 消臭 防水 模様替え ペット 汚れ防止 床の保護
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
30
色
BE
タイプ
消臭剤:無機系
長さ(m)
20/巻
幅(cm)
91
特性
室内・置敷き
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。